Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor42Y
- Peso10 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenCHN
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®†, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1/10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeADJUNTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.2040
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382072797
- ModeloK048FKS1203C12B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/10 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382072797