Motion
4153
Motor del ventilador de ventilación - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1015 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385794
No. Fabricante 4153
Precio413.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador de ventilación - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1015 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385794
No. Fabricante 4153
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
Precio413.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    21.99 pies-libras
  • Peso
    18.1 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Unidades de ventilación de accionamiento directo
  • RPM base
    1015 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.50 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382078362
  • Modelo
    K055MDP4133013B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de ventilación
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    786382078362

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1020 RPM, 4153,115 V, 48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron