Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño6 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto9/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño6 mm
- En general Longitud5 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972684
- Tipo de llaveTrampilla reversible