Motion
JSCVM12
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 12 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 12 mm, 6-3/4 pulg.
Artículo MI #04386634
No. Fabricante JSCVM12
Precio35.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 12 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 12 mm, 6-3/4 pulg.
Artículo MI #04386634
No. Fabricante JSCVM12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    12 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    12 mm
  • En general Longitud  
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972745
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM12 BRAZO DE WR REV SPL 12MM