Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoPaño
- ColorRojo
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382601768
- Aplicación del materialAcero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero para herramientas
- Tipo de montajeCambio rápido Roloc™
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382601768
Descripción general
- Los granos de alúmina cerámica proporcionan una tecnología de microfractura mejorada para una tasa de corte agresiva durante toda la vida útil del grano
- Recubrimiento superior para rectificado en frío, que protege las piezas de alto valor de la decoloración por calor
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- El soporte de tela se adapta a la pieza de trabajo, lo que proporciona al operador un mayor control del material que se está retirando
- La conexión tipo R permite un cambio rápido de disco y un montaje sencillo
- Ideal para el amolado de soldaduras pesadas y para trabajar con metales difíciles de amolar como el acero inoxidable y el aluminio