Motion
86112
Cepillo de disco para soporte de fresa exterior de 4", Burr-Rx, 0,026/120CG Relleno engarzado
Artículo MI #04389665
No. Fabricante 86112
Precio366.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco para soporte de fresa exterior de 4", Burr-Rx, 0,026/120CG Relleno engarzado
Artículo MI #04389665
No. Fabricante 86112
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
Precio366.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.026 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Longitud total
    3.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382861124
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382861124

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO BURR-RX DE 86112 4", 0,026/120 C
  • Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
  • Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional, diseñado para montarse directamente en un soporte de fresa de plato estándar
  • Calidad fina

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"