Especificaciones
Dimensiones
- Longitud44 pulg.
- Grosor del material18 mil
- Peso del material4.4 oz/yd2
Detalles
- Detalles adicionalesCorbatas en la cintura
- ColorBeige
- Tipo de prendaDelantal de recubrimiento
- Uso de la prendaResistente a productos químicos
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTychem CPF 3
- ResistenciaPatógenos transmitidos por la sangre, salpicaduras químicas
- UPC_NO0888120003923