Motion
TM 127 S BU
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Azul, Mediano
Artículo MI #04389810
No. Fabricante TM 127 S BU
Precio12.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Azul, Mediano
Artículo MI #04389810
No. Fabricante TM 127 S BU
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
Su precio$12.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    24-1/4 pulg.
  • Peso del material
    2.4 oz/yd2
  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tempro
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120011683

Descripción general

Descripción del fabricante
TM127SBUMD002500 COBERTURAS DISP MED BL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good