Motion
LLTHC 25  A-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 A-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LLTHC, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 82 mm Ancho, Capacidad de carga: 18800 N
Artículo MI #04397029
No. Fabricante LLTHC 25 A-T1 P5
Precio210.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 A-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LLTHC, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 82 mm Ancho, Capacidad de carga: 18800 N
Artículo MI #04397029
No. Fabricante LLTHC 25 A-T1 P5
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
Su precio$210.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Ancho general
    82 mm
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga
    18800 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 25 A T1 P5