Motion
LLTHC 45  U-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 U-T0 P3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 135 mm Ancho, Capacidad de carga: 59200 N
Artículo MI #04397081
No. Fabricante LLTHC 45 U-T0 P3
Precio640.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 45 U-T0 P3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 135 mm Ancho, Capacidad de carga: 59200 N
Artículo MI #04397081
No. Fabricante LLTHC 45 U-T0 P3
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
Precio640.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Ancho general
    135 mm
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    59200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 45 U T0 P3