Motion
49436754

DICHTOMATIK
49436754

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.76 in, Rango de eje de 3.3465 in, D.E. de 4.33 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04397320
No. Fabricante 49436754
Price$10.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49436754

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.76 in, Rango de eje de 3.3465 in, D.E. de 4.33 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04397320
No. Fabricante 49436754
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
Su precio$10.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior o orificio
    4.33 pulg.
  • Ancho general
    11 mm
  • Diámetro del eje
    3.76 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    3.3465 pulg.
  • Peso
    13.15 g

Details

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49436754 3.76 DIÁM. EJE NOMINAL NBR BUNA
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron