Motion
49426410

DICHTOMATIK
49426410

Anillo en V - Diámetro de eje de 4.725 in, Rango de eje de 4.2520 in, D.E. de 5.472 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04397321
No. Fabricante 49426410
Price $13.72 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49426410

Anillo en V - Diámetro de eje de 4.725 in, Rango de eje de 4.2520 in, D.E. de 5.472 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04397321
No. Fabricante 49426410

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 13.72 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior o orificio
    5.472 pulg.
  • Ancho general
    12.80 mm
  • Diámetro del eje
    4.725 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    4.2520 pulg.
  • Peso
    22 g

Details

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49426410 4.725 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron