Motion
L324S
Serie 9000 de 3/4 pulg. Tubo y unión giratoria izquierda de doble flujo con rosca métrica (MT) 1-14
Artículo MI #04398293
No. Fabricante L324S
Precio675.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 9000 de 3/4 pulg. Tubo y unión giratoria izquierda de doble flujo con rosca métrica (MT) 1-14
Artículo MI #04398293
No. Fabricante L324S
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
Precio675.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    250 psi
  • Conexión
    Rosca métrica (MT)
  • Flujo
    Doble
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    Serie 9000
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Presión del agua
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
730339C L324S ACTUADOR
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.

También puede gustarle

Los clientes también compraron