Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Tamaño de la pierna1/2 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje15.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Cable giratorio LongitudDe 2-1/4 a 4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga11000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaCono de precisión
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
2-91-12409-65-1 2-91 SWL 12 X 4 POLIETILENO