Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Diámetro del pasador King3/4 pulg.
- Tamaño de la pierna3/8 x 2-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje10.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/4 x 6-1/2 pulg.
- Cable giratorio LongitudDe 2 a 3 pulg.
- Peso28.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 65
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaBola
- Dureza de la rueda85A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro