Motion
72-16609-76-1

CASTER CONCEPTS INC
72-16609-76-1

Rueda giratoria neumática de uso intensivo - Capacidad de 3500 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80/8
Artículo MI #04400585
No. Fabricante 72-16609-76-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
72-16609-76-1

Rueda giratoria neumática de uso intensivo - Capacidad de 3500 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.80/8
Artículo MI #04400585
No. Fabricante 72-16609-76-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    1 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    3/8 x 3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 - 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    19.1250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    De 2 a 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.80/8
  • Peso
    56.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Calificación de capas
    6
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cono de precisión
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
72-16609-76-1 72 SWL DE SER 16 X 6 TNEU TB