Motion
85-08409-20-1

CASTER CONCEPTS INC
85-08409-20-1

Rueda de placa - Serie 85 , Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 4 pulg., Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #04400624
No. Fabricante 85-08409-20-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
85-08409-20-1

Rueda de placa - Serie 85 , Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 4 pulg., Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #04400624
No. Fabricante 85-08409-20-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    3/8 x 4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Altura de montaje
    10.0000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    6 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    49.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Details

  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Trabajo extrarresistente
  • Serie de ruedas
    Serie 85
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cono de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
85-08409-20-1 85 CUELLO DE BARRA 8 X 4 FS TB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo