Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara6 pulg.
- Diámetro del pasador King1-1/4 pulg.
- Tamaño de la pierna1-1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje24.2500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud5 pulg.
- Tamaño del neumático6.90/9
- Diámetro de la rueda21 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBloqueo giratorio
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Forma del orificio del pernoRonda
- Tipo de frenoContacto facial
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga4840 lb
- Calificación de capas10
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Características del dispositivo giratorioBloqueo giratorio
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Tipo de ruedaNeumático