Motion
P31-8MGT-20

GATES RUBBER CO
P31-8MGT-20

Cinturón PowerGrip® GT®2 P31-8MGT-20 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 20 mm, 31 dientes, casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #04402996
No. Fabricante P31-8MGT-20
Precio150.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P31-8MGT-20

Cinturón PowerGrip® GT®2 P31-8MGT-20 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 20 mm, 31 dientes, casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #04402996
No. Fabricante P31-8MGT-20
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
Precio150.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.108 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Número de Upc del fabricante
    072053633092
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    31
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053633092

Descripción general

Descripción del fabricante
P31-8MGT-20 POWERGRIP GT2 SÍNCRONO T