Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante800
- RPM máximas de salida1166.7000 rpm
- Par de salida máximo3720 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1.50:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso90.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante800 1.5/1 A, B SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798020815
- Potencia de entrada máxima69 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida1166.7 rpm
- Par de salida3720
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie800
- EstiloA, B
- UPC_NO662798020815
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)