Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud total de la dimensión C12.87 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.4/6.8-6.7 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856261236
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856261236
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en los modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Eslinga del eje Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para ambientes sucios Drenajes de condensación