Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa18.0/9.3-9.0 A
- Corriente de carga completa18.00 / 9.30–9.00 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048165
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de compresor de aire de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56H , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de compresor de aire de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56H , ODP
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856048165
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM G951 DP 115/208-230V 56H
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
- Extensión del eje de 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad