Motion
AL74X 1 CALIBRE FIJO FHP SHV

DODGE
AL74X 1 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 1, Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 6.9300 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #04410970
No. Fabricante AL74X 1 FHP FIXED BORE SHV
Precio59.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AL74X 1 FHP FIXED BORE SHV

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 1, Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 6.9300 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de aluminio
Artículo MI #04410970
No. Fabricante AL74X 1 FHP FIXED BORE SHV
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
Precio59.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.7800 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.5938 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.9300 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829029821
  • Material
    Aluminio
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829029821

Descripción general

Descripción del fabricante
MFAL74 1 POLEA DE FHP CON ORIFICIO ACABADO
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"