Motion
LINEARLUBE

THOMSON (ALTRA)
LINEARLUBE

Grasa Thomson, accesorio, lubricante lineal (400 gramos)
Artículo MI #04412996
No. Fabricante LINEARLUBE
Precio100.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
LINEARLUBE

Grasa Thomson, accesorio, lubricante lineal (400 gramos)
Artículo MI #04412996
No. Fabricante LINEARLUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Código de armonización
    3403.99.0000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662486902577
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Lubricante sintético con Teflon suspendido
  • Material de montaje
    Lubricante sintético con Teflon® suspendido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65°F a 450°F (-54°C a 232°C)
  • UPC_NO
    662486902577

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE GRASA LINEARLUBE 14.0Z
  • Lubricante especialmente formulado, desarrollado específicamente para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de cojinetes lineales.
  • El lubricante Thomson LinearLube es un lubricante sintético que utiliza Teflon® suspendido en un compuesto especialmente formulado.
  • El lubricante LinearLube proporciona excelentes características de rendimiento en una amplia gama de aplicaciones.
  • Está aprobado por la FDA, no contaminante y no corrosivo.
  • El lubricante LinearLube no mancha y se adhiere firmemente a las piezas que forman una barrera prácticamente resistente al agua.
  • Mantiene las propiedades en temperaturas de funcionamiento de -65°F a 450°F (-54°C a 232°C).
  • LH calificado por el USDA (no tóxico).
  • No se oxida durante el uso.
  • 100 % resistente al agua.