Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior20.96 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.8251 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción204HZZ2 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 204KRR2-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.6875 in con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.8251 in, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante204KRR2-ZZ
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970101