Motion
204PY2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.7350 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #04416944
No. Fabricante 204PY2
Precio40.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.7350 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #04416944
No. Fabricante 204PY2
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
Su precio$40.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.735 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.7350 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.262 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    204PY2 BRG
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    R
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 204PY2 cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.7350 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    204PY2
  • Número de Upc del fabricante
    087796084162
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    18750 RPM (grasa), 21875 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796084162

Descripción general

Descripción del fabricante
204PY2 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good