Motion
1VP25 X 1/2 HOJA

DODGE
1VP25 X 1/2 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.5000 pulg. Orificio, 2.4000 pulg. OD, Acabado sin ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04418651
No. Fabricante 1VP25 X 1/2 SHEAVE
Precio64.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1VP25 X 1/2 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.5000 pulg. Orificio, 2.4000 pulg. OD, Acabado sin ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04418651
No. Fabricante 1VP25 X 1/2 SHEAVE
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
Precio64.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    2.4 (3L) en
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6 (3L) en
  • Diámetro exterior
    2.4000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de Upc del fabricante
    775829146672
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    1VP
  • UPC_NO
    775829146672

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP25X1/2 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"