Motion
1VP30 X 5/8 HOJA

DODGE
1VP30 X 5/8 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 2.8700 in de diámetro exterior, Acabado con ranura y acero inoxidable, Material de hierro fundido
Artículo MI #04418653
No. Fabricante 1VP30 X 5/8 SHEAVE
Precio56.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1VP30 X 5/8 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 2.8700 in de diámetro exterior, Acabado con ranura y acero inoxidable, Material de hierro fundido
Artículo MI #04418653
No. Fabricante 1VP30 X 5/8 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.0500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    2.6 (3L) en
  • Diámetro de paso mínimo
    1.8 (3L) en
  • Diámetro exterior
    2.8700 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    775829146696
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    1VP
  • UPC_NO
    775829146696

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP30X5/8 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good