Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.125 pulg.
- Longitud2.25 pulg.
- Grosor0.1 mm
- Peso0.055 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- AplicaciónSellado de tuberías
- Altura del paquete de la caja6.125 pulg.
- Longitud del paquete de la caja4.625 pulg.
- Ancho del paquete de la caja2.25 pulg.
- ColorBlanco
- Código de armonización3920990000
Descripción general
- Presión: hasta 10,000 PSI (690 BAR)
- Temperatura de sellado: -450°F a 500°F (-268°C a 260°C)
- Grosor de 3 mils y fabricado con PTFE para una mayor potencia de sellado
- No tóxico