Motion
ARM5SA-08-AZ
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04423078
No. Fabricante ARM5SA-08-AZ
Precio40.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #04423078
No. Fabricante ARM5SA-08-AZ
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
Precio40.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    33 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    11.8 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 101 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro individual
  • Rosca estándar
    Rc(PT)

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5SA-08-AZ REGULADOR
  • Regulador de colector compacto pequeño, unidad única
  • Dos estilos de montaje disponibles: montaje directo, montaje en riel DIN
  • Tipo de accesorio de entrada/salida de tamaño métrico y en pulgadas
  • Las opciones incluyen con o sin manómetro, ajuste 0.35MPa , sin alivio y representación de la unidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"