Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/8 pulg.
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro del vástago piloto1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Avellanador de aeronavesSí
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie848
- Tipo de mangoRecto