Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.087 pulg.
- Diámetro del eje1.6496 pulg.
- Peso69 g
- Ancho del eje0.563 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.689"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886270881
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi1.647 in-1.654 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886270881
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento