Motion
3535-65
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 65 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.40 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04425954
No. Fabricante 3535-65
Precio144.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 65 mm, ranura de chaveta de 18 x 4.40 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04425954
No. Fabricante 3535-65
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
Su precio$144.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.8400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.5000 pulg. | 88.90 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg. | 38.10 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 UNC
  • Orificio terminado abastecido
    65 mm
  • Peso
    7.7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    3535-65
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    115 N-m
  • Par de apriete de la llave
    115 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO CÓNICO 3535-65 MÉTRICO - BSW