Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2-1/2 pulg., 24 mm
- Longitud extendida10 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Longitud retraída31-1/2 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular16 pulg., 4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+100 °F
- Tipo de montajeClevis
- Material del selloUretano
- Material del tuboAcero inoxidable