Motion
MM30BS62 DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62 DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #04428849
No. Fabricante MM30BS62 DUH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62 DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #04428849
No. Fabricante MM30BS62 DUH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM30BS62 DUH
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796052246
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Serie
    MM3
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
MM30BS62 DUH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"