Motion
50SL ACEITE DE LUZ RIV X 50 pies

PEER CHAIN
50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #04431085
No. Fabricante 50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL
Precio27.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #04431085
No. Fabricante 50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL
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
Precio27.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    5677
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Autolubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE LIGERO 50 SELF LUBE RIV X 50 PIES
  • Proporciona lubricación continua y maximiza la vida útil de la cadena.
  • Casquillos sinterizados impregnados en aceite.
  • Ideal para aplicaciones en las que es difícil acceder o mantener la cadena.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • El PEER ProCoat opcional, que ofrece un rendimiento más fuerte y resistente a los impactos que el acero inoxidable, ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.