Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete.015
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1604-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1604-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.3438 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1418
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial825 lbf
- Capacidad de carga estática radial317 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie1600
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106798026