Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1638-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1638-2RLD tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5625 in.
- Número de catálogo del fabricante1514
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2485 lbf
- Capacidad de carga estática radial1338 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106006343