Motion
30206
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho cónico de 16 mm, Ancho copa de 14 mm
Artículo MI #04431515
No. Fabricante 30206
Precio49.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho cónico de 16 mm, Ancho copa de 14 mm
Artículo MI #04431515
No. Fabricante 30206
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
Precio49.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    17.25 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590005741
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    1200106148609

Descripción general

Descripción del fabricante
30206 BRG DE RODILLO AJUSTADO