Motion
608-2RSP-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
608-2RSP-NR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #04431546
No. Fabricante 608-2RSP-NR-C3
Precio29.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
608-2RSP-NR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #04431546
No. Fabricante 608-2RSP-NR-C3
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
Precio29.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    608-2RSP-NR-C3 COJINETE DE BOLAS RADIAL -
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 608-2RSP-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    608-2RSP-NR-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590029372
  • RPM máximas (grasa)
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3336 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1401 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106788621

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.608-2RSPNRC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"