Motion
6201-2RS-13MM
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 13 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04431550
No. Fabricante 6201-2RS-13MM
Precio15.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 13 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04431550
No. Fabricante 6201-2RS-13MM
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
Precio15.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6201-2RLD-13MM-C3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201-2RS-13MM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 13 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-2RS-13MM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-2RLD-13MM-C3 BOLA RADIAL BRG