Motion
6205-2RSNR-16
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431563
No. Fabricante 6205-2RSNR-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431563
No. Fabricante 6205-2RSNR-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6205-2RLDNR16 BOLA RADIAL BRG- SML SZ
  • Descripción larga
    El 6205-2RSNR-16 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 16 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2RSNR-16
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986195

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2RLD-NR-16 BOLA RADIAL BRG- SML SZ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good