Motion
87502
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04431598
No. Fabricante 87502
Precio30.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04431598
No. Fabricante 87502
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
Su precio$30.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    87502 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 87502 is a 15 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 35 mm OD and 0.5000 in width, single seal & single shield for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    1180
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106783138

Descripción general

Descripción del fabricante
87502 COJINETE DE BOLA RADIAL