Motion
87506
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.7874 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04431600
No. Fabricante 87506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.7874 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04431600
No. Fabricante 87506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    87506 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    The 87506 is a 30 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 62 mm OD and 0.7874 in width, single seal & single shield for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    87506
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106988137

Descripción general

Descripción del fabricante
87506 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron