Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R4A-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 99R4A is a 0.2500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.7500 in OD and 0.2812 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante5585
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988380