Motion
F-206-H
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431611
No. Fabricante F-206-H
Precio63.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431611
No. Fabricante F-206-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • Profundidad general
    1.0781 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077120
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106979203

Descripción general

Descripción del fabricante
F206-HT ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron