Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5120 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- Ancho general1.1300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590036035
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2160 lbf
- Capacidad de carga estática radial889 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH
- UPC_NO8865590036035