Motion
FH205-15
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431624
No. Fabricante FH205-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431624
No. Fabricante FH205-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590034727
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106124559

Descripción general

Descripción del fabricante
FH205-15 INSERTO DE COJINETE DE BOLAS CON ESTRECHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"