Motion
FH208-40MMG
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #04431630
No. Fabricante FH208-40MMG
Precio98.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #04431630
No. Fabricante FH208-40MMG
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
Precio98.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.7200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590391769
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106052685

Descripción general

Descripción del fabricante
FHG208-A INSERTO DE COJINETE DE BOLAS CON ESTRECHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"