Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud total Diámetro5.8750 pulg.
- Ancho general1.9100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590090471
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH209-28G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106978473